曜日別特売

やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル

やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)

「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。

規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317508OWL-CBKLTSR2R20-WHホワイト2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12317499OWL-CBKLTSR2R20-LPライトピンク2
オープン
取扱い終了
代替品有
12317474OWL-CBKLTSR2R12-LPライトピンク1.2
オープン
取扱い終了
12317490OWL-CBKLTSR2R12-WHホワイト1.2
オープン
取扱い終了
12317517OWL-CBKLTSR2R30-LPライトピンク3
オープン
取扱い終了
12317526OWL-CBKLTSR2R30-WHホワイト3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12317499OWL-CBKLTSR2R20-LP12317508OWL-CBKLTSR2R20-WHOWL-CBKLTSR2R20-LP やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 12317508やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする