SanDisk(サンディスク)
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
128
読取速度(MB/s)
200
書込速度(MB/s)
90
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12316765
SDSQXCD-128G-GN6MA
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください