井筒製作所
XM7 SUSXM7 沈みP PT
材質
XM-7
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317569
XM7-SSP-6A
6
PT1/8
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317578
XM7-SSP-8A
8
PT1/4
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317587
XM7-SSP-10A
10
PT3/8
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317596
XM7-SSP-15A
15
PT1/2
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12317605
XM7-SSP-20A
20
PT3/4
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材