曜日別特売

SUSXM7 浮きP PT

SUSXM7 浮きP PT - 井筒製作所SUSXM7 浮きP PT - 井筒製作所SUSXM7 浮きP PT - 井筒製作所
材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317614XM7-SUP-6A6PT1/8
170
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317630XM7-SUP-8A8PT1/4
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317639XM7-SUP-10A10PT3/8
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317648XM7-SUP-15A15PT1/2
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317657XM7-SUP-20A20PT3/4
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする