井筒製作所
SUSXM7 沈みP NPT
材質
XM-7
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317666
XM7-SPN-6A
6
NPT1/8
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317675
XM7-SPN-8A
8
NPT1/4
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317684
XM7-SPN-10A
10
NPT3/8
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317700
XM7-SPN-15A
15
NPT1/2
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材