井筒製作所
SUP 316L 浮きP PT
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317709
SUP-316L-6A
6
PT1/8
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317718
SUP-316L-8A
8
PT1/4
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317727
SUP-316L-10A
10
PT3/8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317736
SUP-316L-15A
15
PT1/2
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材