井筒製作所
SUP 316 浮きP PT
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317745
SUP-316-6A
6
PT1/8
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317754
SUP-316-8A
8
PT1/4
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317770
SUP-316-10A
10
PT3/8
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317779
SUP-316-15A
15
PT1/2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317788
SUP-316-20A
20
PT3/4
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317797
SUP-316-50A
50
PT2
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材