SUP 304 浮きP PT

SUP 304 浮きP PT - 井筒製作所SUP 304 浮きP PT - 井筒製作所SUP 304 浮きP PT - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317806SUP-304-25A25PT1
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317815SUP-304-32A32PT1-1/2
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317824SUP-304-40A40PT1-1/2
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする