井筒製作所
SSTF 304 ソケット PT×PF
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PT×PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
PT1/8×PF1/8
PT1/4×PF1/4
PT3/8×PF3/8
PT1/2×PF1/2
PT3/4×PF3/4
PT1-1/4×PF1-1/4
PT1-1/2×PF1-1/2
PT1×PF1
PT2×PF2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317840
SSTF-6A
6
PT1/8×PF1/8
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317849
SSTF-8A
8
PT1/4×PF1/4
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12317858
SSTF-10A
10
PT3/8×PF3/8
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
12317867
SSTF-15A
15
PT1/2×PF1/2
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
12317876
SSTF-20A
20
PT3/4×PF3/4
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
12317885
SSTF-25A
25
PT1×PF1
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
12317894
SSTF-32A
32
PT1-1/4×PF1-1/4
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
12317910
SSTF-40A
40
PT1-1/2×PF1-1/2
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
12317919
SSTF-50A
50
PT2×PF2
2.00MPa以下(-20~40℃)
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材