曜日別特売

SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

SSPN 304 変換ソケット PT×NPT - 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT - 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT - 井筒製作所
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317928SSPN-6AX6A6×6PT1/8×NPT1/8
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12317937SSPN-8AX8A8×8PT1/4×NPT1/4
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12317946SSPN-10AX10A10×10PT3/8×NPT3/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12317955SSPN-15AX15A15×15PT1/2×NPT1/2
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12317964SSPN-20AX20A20×20PT3/4×NPT3/4
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
12317980SSPN-25AX25A25×25PT1×NPT1
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
12317989SSPN-32AX32A32×32PT1-1/4×NPT1-1/4
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12317998SSPN-40AX40A40×40PT1-1/2×NPT1-1/2
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
12318007SSPN-50AX50A50×50PT2×NPT2
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする