SSPF 304 厚口ソケット

SSPF 304 厚口ソケット - 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318016SSPF-6A6PF1/82.00MPa以下(-20~40℃)
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
12318025SSPF-8A8PF1/42.00MPa以下(-20~40℃)
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318034SSPF-10A10PF3/82.00MPa以下(-20~40℃)
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318050SSPF-15A15PF1/22.00MPa以下(-20~40℃)
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
12318059SSPF-20A20PF3/42.00MPa以下(-20~40℃)
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12318068SSPF-25A25PF12.00MPa以下(-20~40℃)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12318077SSPF-32A32PF1-1/42.00MPa以下(-20~40℃)
8,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318086SSPF-40A40PF1-1/22.00MPa以下(-20~40℃)
9,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318095SSPF-50A50PF22.00MPa以下(-20~40℃)
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする