井筒製作所
SSP 316L 沈みP PT
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318104
316L-SSP-6A
6
PT1/8
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318120
316L-SSP-8A
8
PT1/4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318129
316L-SSP-10A
10
PT3/8
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318138
316L-SSP-15A
15
PT1/2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318147
316L-SSP-20A
20
PT3/4
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318156
316L-SSP-25A
25
PT1
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318165
316L-SSP-32A
32
PT1-1/2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318174
316L-SSP-40A
40
PT1-1/2
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材