井筒製作所
SSP 316 沈みP PT
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318190
316-SSP-6A
6
PT1/8
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318199
316-SSP-8A
8
PT1/4
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318208
316-SSP-10A
10
PT3/8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318217
316-SSP-15A
15
PT1/2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318226
316-SSP-20A
20
PT3/4
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318235
316-SSP-25A
25
PT1
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318244
316-SSP-32A
32
PT1-1/2
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318260
316-SSP-40A
40
PT1-1/2
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318269
316-SSP-50A
50
PT2
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材