井筒製作所
SSP 304 沈みP PT
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318278
304-SSP-25A
25
PT1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318287
304-SSP-32A
32
PT1-1/2
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318296
304-SSP-40A
40
PT1-1/2
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318305
304-SSP-50A
50
PT2
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318314
304-SSP-65A
65
PT2-1/2
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318330
304-SSP-80A
80
PT3
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318339
304-SSP-100A
100
PT4
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材