曜日別特売

SRN 304 ロックナット JISタイプ

SRN 304 ロックナット JISタイプ - 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ - 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318348SRN-JIS-6A6PF1/82.00MPa以下(-20~40℃)
600
599
659(税込)
当日出荷
12318357SRN-JIS-8A8PF1/42.00MPa以下(-20~40℃)
600
599
659(税込)
当日出荷
12318366SRN-JIS-10A10PF3/82.00MPa以下(-20~40℃)
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318375SRN-JIS-15A15PF1/22.00MPa以下(-20~40℃)
950
949
1,044(税込)
当日出荷
12318384SRN-JIS-20A20PF3/42.00MPa以下(-20~40℃)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12318400SRN-JIS-25A25PF12.00MPa以下(-20~40℃)
1,940
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318409SRN-JIS-32A32PF1-1/42.00MPa以下(-20~40℃)
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする