曜日別特売

SRN 304 ロックナット JISタイプ

SRN 304 ロックナット JISタイプ - 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ - 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318488SRN--JIS-40A40PF1-1/22.00MPa以下(-20~40℃)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12318497SRN-JIS-50A50PF22.00MPa以下(-20~40℃)
4,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
12318506SRN-JIS-65A65PF2-1/22.00MPa以下(-20~40℃)
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318515SRN-JIS-80A80PF32.00MPa以下(-20~40℃)
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする