SPN 316L 沈みP NPT

SPN 316L 沈みP NPT - 井筒製作所SPN 316L 沈みP NPT - 井筒製作所SPN 316L 沈みP NPT - 井筒製作所
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318524316L-SPN-6A6NPT1/8
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318540316L-SPN-8A8NPT1/4
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318549316L-SPN-10A10NPT3/8
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318558316L-SPN-15A15NPT1/2
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318567316L-SPN-20A20NPT3/4
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318576316L-SPN-25A25NPT1
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318585316L-SPN-32A32NPT1-1/4
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする