井筒製作所
SPN 316 沈みP NPT
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318594
316-SPN-6A
6
NPT1/8
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318610
316-SPN-8A
8
NPT1/4
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318619
316-SPN-10A
10
NPT3/8
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318628
316-SPN-15A
15
NPT1/2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318637
316-SPN-20A
20
NPT3/4
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318646
316-SPN-25A
25
NPT1
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318655
316-SPN-32A
32
NPT1-1/4
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318664
316-SPN-40A
40
NPT1-1/2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材