曜日別特売

SPN 304 沈みP NPT

SPN 304 沈みP NPT - 井筒製作所SPN 304 沈みP NPT - 井筒製作所SPN 304 沈みP NPT - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318680304-SPN-20A20NPT3/4
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318689304-SPN-25A25NPT1
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318698304-SPN-32A32NPT1-1/4
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12318707304-SPN-40A40NPT1-1/2
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする