井筒製作所
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
材質
SUS304
形状
変換ニップル
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT×NPT
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318716
SNPN-6AX6A
6×6
PT1/8×NPT1/8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
12318725
SNPN-8AX8A
8×8
PT1/4×NPT1/4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
12318734
SNPN-10AX10A
10×10
PT3/8×NPT3/8
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
12318750
SNPN-15AX15A
15×15
PT1/2×NPT1/2
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
12318759
SNPN-20AX20A
20×20
PT3/4×NPT3/4
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
12318768
SNPN-25AX25A
25×25
PT1×NPT1
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
12318777
SNPN-32AX32A
32×32
PT1-1/4×NPT1-1/4
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
12318786
SNPN-40AX40A
40×40
PT1-1/2×NPT1-1/2
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
12318795
SNPN-50AX50A
50×50
PT2×NPT2
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材