井筒製作所
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319048
SMPN-6AX6A
6×6
PT1/8×NPT1/8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12319057
SMPN-8AX8A
8×8
PT1/4×NPT1/4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
12319066
SMPN-10AX10A
10×10
PT3/8×NPT3/8
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
12319075
SMPN-15AX15A
15×15
PT1/2×NPT1/2
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
12319084
SMPN-20AX20A
20×20
PT3/4×NPT3/4
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319100
SMPN-25AX25A
25×25
PT1×NPT1
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319109
SMPN-32AX32A
32×32
PT1-1/4×NPT1-1/4
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319118
SMPN-40AX40A
40×40
PT1-1/2×NPT1-1/2
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319127
SMPN-50AX50A
50×50
PT2×NPT2
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材