井筒製作所
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT×PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319154
SMPF-6AX6A
6×6
PT1/8×PF1/8
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319170
SMPF-8AX8A
8×8
PT1/4×PF1/4
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319179
SMPF-10AX10A
10×10
PT3/8×PF3/8
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319188
SMPF-15AX15A
15×15
PT1/2×PF1/2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12319197
SMPF-20AX20A
20×20
PT3/4×PF3/4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12319206
SMPF-25AX25A
25×25
PT1×PF1
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319215
SMPF-32AX32A
32×32
PT1-1/4×PF1-1/4
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12319224
SMPF-40AX40A
40×40
PT1-1/2×PF1-1/2
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319240
SMPF-50AX50A
50×50
PT2×PF2
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材