SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT - 井筒製作所SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT - 井筒製作所SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319249SMNP-6AX6A6×6NPT1/8×PT1/8
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12319258SMNP-8AX8A8×8NPT1/4×PT1/4
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12319267SMNP-10AX10A10×10NPT3/8×PT3/8
2,850
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319276SMNP-15AX15A15×15NPT1/2×PT1/2
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
12319285SMNP-20AX20A20×20NPT3/4×PT3/4
5,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319294SMNP-25AX25A25×25NPT1×PT1
8,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
12319310SMNP-32AX32A32×32NPT1-1/4×PT1-1/4
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319319SMNP-40AX40A40×40NPT1-1/2×PT1-1/2
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319328SMNP-50AX50A50×50NPT2×PT2
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする