曜日別特売

SMFT 304 メスオスS PF×PT

SMFT 304 メスオスS PF×PT - 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT - 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT - 井筒製作所
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319346SMFT-6AX6A6×6PF1/8×PT1/8
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
12319355SMFT-8AX8A8×8PF1/4×PT1/4
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319364SMFT-10AX10A10×10PF3/8×PT3/8
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319380SMFT-15AX15A15×15PF1/2×PT1/2
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319389SMFT-20AX20A20×20PF3/4×PT3/4
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
12319398SMFT-25AX25A25×25PF1×PT1
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする