SHA 304 六角ホースニップル PT

SHA 304 六角ホースニップル PT - 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT - 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT - 井筒製作所
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12321008SHA-6AX46×4PT1/8
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321017SHA-6AX56×5PT1/8
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321026SHA-6AX66×6PT1/8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321035SHA-6AX76×7PT1/8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321044SHA-6AX86×8PT1/8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321060SHA-6AX96×9PT1/8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321069SHA-6AX106×10PT1/8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321078SHA-6AX10.56×10.5PT1/8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321087SHA-6AX116×11PT1/8
900
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321096SHA-6AX126×12PT1/8
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321105SHA-6AX12.76×12.7PT1/8
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321114SHA-8AX48×4PT1/4
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321130SHA-8AX58×5PT1/4
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321139SHA-8AX68×6PT1/4
860
859
945(税込)
当日出荷
12321148SHA-8AX78×7PT1/4
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321157SHA-8AX88×8PT1/4
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321166SHA-8AX98×9PT1/4
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321175SHA-8AX108×10PT1/4
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321184SHA-8AX10.58×10.5PT1/4
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321200SHA-8AX118×11PT1/4
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321209SHA-8AX128×12PT1/4
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321218SHA-8AX12.78×12.7PT1/4
880
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321227SHA-8AX138×13PT1/4
880
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321236SHA-8AX148×14PT1/4
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321245SHA-8AX158×15PT1/4
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321254SHA-8AX168×16PT1/4
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321270SHA-10AX410×4PT3/8
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321279SHA-10AX510×5PT3/8
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321288SHA-10AX610×6PT3/8
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321297SHA-10AX710×7PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321306SHA-10AX810×8PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321315SHA-10AX910×9PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321324SHA-10AX1010×10PT3/8
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321340SHA-10AX10.510×10.5PT3/8
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321349SHA-10AX1110×11PT3/8
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321358SHA-10AX1210×12PT3/8
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321367SHA-10AX12.710×12.7PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321376SHA-10AX1310×13PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321385SHA-10AX1410×14PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321394SHA-10AX1510×15PT3/8
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12321410SHA-10AX1610×16PT3/8
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321419SHA-10AX1710×17PT3/8
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321428SHA-10AX1910×19PT3/8
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321437SHA-10AX2010×20PT3/8
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321446SHA-10AX20.510×20.5PT3/8
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321455SHA-10AX2110×21PT3/8
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
12321464SHA-15AX615×6PT1/2
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321480SHA-15AX715×7PT1/2
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12321489SHA-15AX815×8PT1/2
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
12321498SHA-15AX915×9PT1/2
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする