井筒製作所
S6PF 304 六角P
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322706
S6PF-6A
6
PF1/8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322715
S6PF-8A
8
PF1/4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12322724
S6PF-10A
10
PF3/8
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322740
S6PF-15A
15
PF1/2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322749
S6PF-20A
20
PF3/4
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322758
S6PF-25A
25
PF1
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322767
S6PF-32A
32
PF1-1/4
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322776
S6PF-40A
40
PF1-1/2
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322785
S6PF-50A
50
PF2
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材