井筒製作所
S4PN 316L 四角P NPT
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322794
316L-S4PN-6A
6
NPT1/8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322810
316L-S4PN-8A
8
NPT1/4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322819
316L-S4PN-10A
10
NPT3/8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322828
316L-S4PN-15A
15
NPT1/2
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322837
316L-S4PN-20A
20
NPT3/4
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322846
316L-S4PN-25A
25
NPT1
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322855
316L-S4PN-32A
32
NPT1-1/4
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322864
316L-S4PN-40A
40
NPT1-1/2
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材