井筒製作所
S4PN 316 四角P NPT
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322880
316-S4PN-6A
6
NPT1/8
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322889
316-S4PN-8A
8
NPT1/4
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322898
316-S4PN-10A
10
NPT3/8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322907
316-S4PN-15A
15
NPT1/2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322916
316-S4PN-20A
20
NPT3/4
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322925
316-S4PN-25A
25
NPT1
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322934
316-S4PN-32A
32
NPT1-1/4
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322950
316-S4PN-40A
40
NPT1-1/2
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322959
316-S4PN-50A
50
NPT2
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材