井筒製作所
S4PN 304 四角P NPT
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322968
304-S4PN-6A
6
NPT1/8
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12322977
304-S4PN-8A
8
NPT1/4
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12322986
304-S4PN-10A
10
NPT3/8
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322995
304-S4PN-15A
15
NPT1/2
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12323004
304-S4PN-20A
20
NPT3/4
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12323020
304-S4PN-25A
25
NPT1
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323029
304-S4PN-32A
32
NPT1-1/4
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323038
304-S4PN-40A
40
NPT1-1/2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323047
304-S4PN-50A
50
NPT2
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材