井筒製作所
S4PL 304 四角P 左ネジ
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
PT1-1/4
PT1-1/2
PT2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12323056
304-S4PL-6A
6
PT1/8
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323065
304-S4PL-8A
8
PT1/4
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323074
304-S4PL-10A
10
PT3/8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12323090
304-S4PL-15A
15
PT1/2
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12323099
304-S4PL-20A
20
PT3/4
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323108
304-S4PL-25A
25
PT1
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323117
304-S4PL-32A
32
PT1-1/4
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323126
304-S4PL-40A
40
PT1-1/2
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323135
304-S4PL-50A
50
PT2
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材