S4P 316L 四角P PT

S4P 316L 四角P PT - 井筒製作所S4P 316L 四角P PT - 井筒製作所S4P 316L 四角P PT - 井筒製作所
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12323205316L-S4P-6A6PT1/8
1,000
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323214316L-S4P-8A8PT1/4
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323230316L-S4P-10A10PT3/8
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323239316L-S4P-15A15PT1/2
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323248316L-S4P-20A20PT3/4
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323257316L-S4P-25A25PT1
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323266316L-S4P-32A32PT1-1/2
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323275316L-S4P-40A40PT1-1/2
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323284316L-S4P-50A50PT2
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする