井筒製作所
S4P 316 四角P PT
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12323300
316-S4P-6A
6
PT1/8
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323309
316-S4P-8A
8
PT1/4
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323318
316-S4P-10A
10
PT3/8
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323327
316-S4P-15A
15
PT1/2
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323336
316-S4P-20A
20
PT3/4
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323345
316-S4P-25A
25
PT1
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323354
316-S4P-32A
32
PT1-1/2
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323370
316-S4P-40A
40
PT1-1/2
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323379
316-S4P-50A
50
PT2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材