井筒製作所
S4P 304 四角P PT 高圧タイプ
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
呼び径(B)
選択してください
PT1/2
PT3/4
PT1
PT1-1/2
PT2
PT2-1/2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12323388
304-S4P-15A
15
PT1/2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323397
304-S4P-20A
20
PT3/4
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323406
304-S4P-25A
25
PT1
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323415
304-S4P-32A
32
PT1-1/2
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323424
304-S4P-40A
40
PT1-1/2
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323440
304-S4P-50A
50
PT2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12323449
304-S4P-65A
65
PT2-1/2
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材