曜日別特売

Majestouch 3 NINJA フルサイズ PBTキーキャップ 英語配列 茶軸

Majestouch 3 NINJA フルサイズ PBTキーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 NINJA フルサイズ PBTキーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 NINJA フルサイズ PBTキーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 NINJA フルサイズ PBTキーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 NINJA フルサイズ PBTキーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

初代のMajestouchキーボードは、メンブレンキーボードが市場を席捲していた2004年、当時どの日本のキーボードメーカーも採用をしていなかった、ドイツCHERRY社のMXスイッチを搭載し、FILCOキーボードのフラグシップモデルとして発売されました。
当時、CHERRY MXスイッチが開発されてからちょうど20年が経ち、信頼性が実証され評判が高まってきた時でしたが、世界的にもサードパーティ製のキーボードでCHERRY MXスイッチの採用しているものは数える程しかありませんでした。
初代Majestouchキーボードの発売から約20年が経った今も、搭載するスイッチはCHERRY MXスイッチに拘り、求められるものを作り続けた結果Majestouch3は完成しました。
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボードである、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USBフルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップにはMajestouch3でも採用しているPBTを採用し、キータッチを統一しました。
キーキャップの前面のみにレーザー刻印をほどこしたオリジナルキーボードです。
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着きのある佇まいが机上をよりシックに演出します。
Fnキーの押し合わせにマルチメディア機能を搭載し、ゲーミングキーボードとしても他社のゲーミング専用キーボードに引けを取りません。
複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。
プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。

質量(kg)1.2ブラック対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)キー配列英語キー方式メカニカルキーストローク(mm)4±0.5/3.7±0.5キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB/PS2キーメカニカルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12323634FKBN104M/EFMB3
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする