wacom(ワコム)
Cintiq Pro 27用スタンド
Wacom Cintiq Pro 27専用スタンド。
角度調整や回転(時計回り、反時計回りそれぞれ20°)対応。
セット内容
アーム
ベースプレート
回転軸プレート
固定ブラケット
六角レンチ
ネジ (10本)
クイックスタートガイド
IPI
回転軸プレート組み立てに関するご案内
質量(kg)
9
色
ブラック
対応機種
Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×357×319
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12323695
ACK64801KZ
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください