曜日別特売

ビースタイル 立体タイプ

ビースタイル 立体タイプ - 白元アースビースタイル 立体タイプ - 白元アース

小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク。
「スマートカット」でアゴのラインをすっきり。
メイクがつきにくいやさしい肌ざわり。
0.1μmの微小粒子のカットの不織布フィルター。
マスクの色:大人可愛いベージュ

材質不織布ほか対象ウイルス/花粉/風邪内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324849-立体型ミルクティーベージュふつう耳かけ5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする