白元アース
ビースタイル プリーツタイプ
小顔に魅せる女性用マスク。
上から広がるプリーツですっきりとした横顔に。
縦プリーツと引き上げタックでシャープなアゴ先に。
0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。
マスクの色:大人可愛いベージュ
材質
不織布ほか
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
90×165
対象
ウイルス/花粉/風邪
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12324858
-
プリーツ型
ミルクティーベージュ
ふつう
耳かけ
5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください