PVCフード付長靴 WS3300

PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(1件のレビュー)

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。

材質(先芯)なし材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)約700(26の場合)機能抗菌/防臭/クッション性/通気性黒×青靴タイプ長靴材質(ソール)PVC形状ハイカット材質PU(フード部)内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324876WS330024.5
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
12324885WS330025
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
12324894WS330025.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12324910WS330026
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12324919WS330026.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12324928WS330027
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
12324937WS330028
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12324946WS330029
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12324876
2023-07-11
用途: 産廃処理
その他業種

他の長靴は靴底との繋ぎ目が破れたりしてましたが
この長靴はそれも無く、靴底も丈夫で瓶の破片を踏んでも大丈夫でした。
前モデルが3ヶ月以上、靴底は減ってましたが破れる事なく使用してて
足の甲辺りに傷が入ってダメになりましたが、すごい長持ちしてます(他の長靴は1ヶ月現在、現行モデルを履いてて
予備を準備しとかないと。と注文しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする