リュックインレインスーツ 上下セット

リュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセスリュックインレインスーツ 上下セット - アクセス
(1件のレビュー)

軽量・透湿防水生地。耐水圧10000mm2O以上 透湿300g/平方メートル/24h以上。裏生地に、マイクロメッシュ採用。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。リフレクター(反射):左胸に反射マーク、背中に反射ライン付きで、夜間の視認性・安全性アップ。

用途通勤・通学・自転車・アウトドア材質表生地/ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング) 裏生地/ポリエステル100%※メッシュ部 フード透明部/塩化ビニル耐水圧(mmH2O)10000内容量1セット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
適応身長(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324955ARG-21078~86ライトグレー64~74150~160S
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
12324964ARG-21084~92ライトグレー72~80160~170M
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12324980ARG-21090~98ライトグレー78~88170~180L
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12324989ARG-21096~104ライトグレー86~96175~185LL
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12324998ARG-210102~110ライトグレー94~126175~1853L
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325007ARG-21078~86ブラック64~74150~160S
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325016ARG-21084~92ブラック72~80160~170M
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325025ARG-21090~98ブラック78~88170~180L
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325034ARG-21096~104ブラック86~96175~185LL
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325050ARG-210102~110ブラック94~126175~1853L
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325059ARG-21078~86オリーブグリーン64~74150~160S
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325068ARG-21084~92オリーブグリーン72~80160~170M
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325077ARG-21090~98オリーブグリーン78~88170~180L
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325086ARG-21096~104オリーブグリーン86~96175~185LL
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
12325095ARG-210102~110オリーブグリーン94~126175~1853L
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 屋外への外出時
刺繍屋阿部製造業

上着は、とても軽量ながら各箇所に工夫がなされていて、使い易いです。ボトムは、生地がかなり厚くて丈夫と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする