曜日別特売
(3件のレビュー)

素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。

用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用粉有無粉なし材質合成ゴム滑り止め効果あり厚さ(mm)0.18全長(cm)24.5入数(枚)50機能耐油/耐薬品表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中指長(cm)
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123252261100R8.2M19
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
123252351100R8.5L21
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
123252441100R9LL23
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「No.1100Rメカニックグローブ」のご紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12325244
2025-05-09
用途: 自動車整備
製造業

LLサイズを使用していますが、指の長さは余り気味なのに手の甲の部分がきつく脱着がしにくいので、幅にもう少し余裕が欲しいです。

対象商品 : 12325226
2024-05-08
用途: 機械メンテナンス
株式会社白晃

強度があるので、毎回この商品を求めています。他の商品はパキバキ割れるように切れたりするが、この商品はそれが無い、比較的強いのでお薦め

1が参考にしています
2024-01-14
用途: 農業機械の整備

破れ難く良いですリピート商品です
今のところ他に良い商品は無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする