DEEN
6段キャビネット
従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。
質量(kg)
60
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12326355
DNX0061R
6
991
500
680(763)
レッド
¥
86,364
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません