DEEN
セミワイド8段キャビネット
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
付属品
スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12326364
DNX8008BK
8
引出:40、キャスター:700
ブラック
¥
126,364
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません