タブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック

タブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 7~8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック - エレコム

3段階の角度調整が可能で動画の視聴や操作ができる!7~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。

セット内容ケース本体×1材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン対応機種7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)ブラック質量(g)約169内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327177TB-08HPG3LBK
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする