エレコム
タブレットケース カバー 汎用 7~8.3インチ 起毛素材 スリップインケース 耐衝撃 ブラック
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がタブレットをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプで7~8.3インチ対応のタブレット汎用ケース。
対応機種
7~8.3インチ タブレットパソコン(幅135mm×奥行き15mm×高さ210mmまで)
質量(g)
約71
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327195
TB-08SNCBK
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください