エレコム
タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 360度回転 ブラック
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
セット内容
ケース本体×1
質量(g)
約312
対応機種
8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327238
TB-10360NBK
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください