タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック

タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコムタブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

タブレットの片手操作にも便利!高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。

セット内容ケース本体×1材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコンブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327186TB-08HPGFLBK7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
12327265TB-10HPGFLBK8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12327186
2024-03-13
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

本社が用意されているものは使いづらいということで試しにこちらを購入しました
要求されているのが満たされているということで、全てこちらのケースをつけることにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする