エレコム
タブレットケース カバー 汎用 9.6~10.1インチ 起毛素材 スリップインケース 耐衝撃 ブラック
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がタブレットをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプで9.6~10.1インチ対応のタブレット汎用ケース。
セット内容
ケース本体×1
質量(g)
約95
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
色
ブラック
対応機種
9.6~10.1インチ タブレットパソコン(幅170mm×奥行き15mm×高さ245mmまで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327274
TB-10SNCBK
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください