エレコム
タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 薄型 軽量 ブラック
端末の薄さを損ねないスリムタイプ!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
色
ブラック
質量(g)
約268
対応機種
8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327299
TB-10UHGFLBK
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください