エレコム
タブレットケース カバー 汎用 10.2~11インチ 起毛素材 スリップインケース 耐衝撃 ブラック
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がタブレットをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプで10.2~11インチ対応のタブレット汎用ケース。
セット内容
ケース本体×1
質量(g)
約107
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
対応機種
10.2~11インチ タブレットパソコン(幅180mm×奥行き15mm×高さ260mmまで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327317
TB-11SNCBK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください