bitstrong
アルミマグネシウム合金ポールホルダー
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途
【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質
アルミマグネシウム合金
質量(g)
108
直径(Φmm)
【ホルダー】19~26
寸法(cm)
【ロッドホルダー台】3.6×5.8
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327378
BS-SS21-RD
赤
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
12327387
BS-SS21-GL
グレイ
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください